CHF 439.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 474.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 30 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz O-Anordnung |
Gewicht | 0.376 kg |