SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7008 ACEGB/P4A

  • ERIKS:13198741
  • Hersteller:7008 ACEGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 260.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACE
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau