SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7008 ACEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529836
  • Hersteller:7008 ACEGA/HCP4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 438.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 474.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACE
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau