SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7008 ACE/P4ADGA

  • ERIKS:13198739
  • Hersteller:7008 ACE/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 518.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 560.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACE
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager