SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7008 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:24002698
  • Hersteller:7008 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 439.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 474.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.376 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7008-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:23713083
  • Manufacturer:0191506280000

CHF 545.50/ Paarexkl. MwSt

CHF 589.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026