CHF 197.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 212.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.15 kg |
CHF 216.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 234.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026