CHF 191.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 206.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.15 kg |
CHF 210.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 227.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026