SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7007 CD/P4ADBB

  • ERIKS:11614539
  • Hersteller:7007 CD/P4ADBB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 403.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 436.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
O-Anordnung
Gewicht
0.3 kg