SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7007 CD/P4ADBA

  • ERIKS:11614538
  • Hersteller:7007 CD/P4ADBA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 392.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 423.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Gewicht
0.3 kg