SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7007 ACEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529835
  • Hersteller:7007 ACEGA/HCP4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 398.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 431.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACE
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau