SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7006 CEGA/P4A

  • ERIKS:13198728
  • Hersteller:7006 CEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 227.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 245.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CE
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau