CHF 354.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 383.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 26 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.219 kg |
CHF 433.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 468.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026