CHF 167.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 181.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 13 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.11 kg |
CHF 200.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 216.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026