SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7006 ACD/P4ADBA

  • ERIKS:23223109
  • Hersteller:7006 ACD/P4ADBA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 344.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 372.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
O-Anordnung
Gewicht
0.219 kg