SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7005 CEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529834
  • Hersteller:7005 CEGA/HCP4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 329.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CE
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau