CHF 166.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.077 kg |
CHF 193.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026