SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7005 CD/P4ADBA

  • ERIKS:23223662
  • Hersteller:7005 CD/P4ADBA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 331.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 358.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Gewicht
0.154 kg