SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7005 CD/P4A

  • ERIKS:23759299
  • Hersteller:7005 CD/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.077 kg