SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7005 ACE/P4ADGA

  • ERIKS:13198712
  • Hersteller:7005 ACE/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 448.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 484.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACE
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager