SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7005 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759298
  • Hersteller:7005 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.077 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7005-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833319
  • Manufacturer:191501990000

CHF 188.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026