SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7004 CD/P4A

  • ERIKS:23759291
  • Hersteller:7004 CD/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.066 kg