SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7004 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13198703
  • Hersteller:7004 ACEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACE
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau