SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7004 ACE/P4ADGA

  • ERIKS:13198702
  • Hersteller:7004 ACE/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 430.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 465.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACE
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager