SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7003 CEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529831
  • Hersteller:7003 CEGA/HCP4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 290.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CE
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau