SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7003 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174081
  • Hersteller:7003 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.037 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7003-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12624959
  • Manufacturer:019149956-0000

CHF 184.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026