CHF 158.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.037 kg |
CHF 179.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026