SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7003 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174077
  • Hersteller:7003 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 324.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.075 kg