SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7003 ACD/P4A

  • ERIKS:23759281
  • Hersteller:7003 ACD/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.037 kg