SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7002 CEGA/P4A

  • ERIKS:13198693
  • Hersteller:7002 CEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CE
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau