CHF 331.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 358.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.059 kg |
CHF 377.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 408.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026