CHF 331.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 358.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | O-Anordnung |
Gewicht | 0.059 kg |