SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7002 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759278
  • Hersteller:7002 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.03 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7002-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12624955
  • Manufacturer:038577380-0000

CHF 179.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026