SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7002 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:13198689
  • Hersteller:7002 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 331.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 358.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager