SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7001 CEGA/HCP4A

  • ERIKS:12380872
  • Hersteller:7001 CEGA/HCP4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 276.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 299.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CE
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau