SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7001 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174073
  • Hersteller:7001 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.0415 kg