CHF 160.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 8 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.0208 kg |
CHF 176.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026