SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7001 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002670
  • Hersteller:7001 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.0208 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7001-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833313
  • Manufacturer:167275090000

CHF 170.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026