SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7000 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12121250
  • Hersteller:7000 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.0187 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7000-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12624944
  • Manufacturer:019149824-0000

CHF 168.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026