CHF 321.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 347.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.0374 kg |
CHF 353.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 382.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026