CHF 457.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 494.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BEAS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Höhe | 28 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Polyamid |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Mit Dichtung | Ja |