Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung BEAS 020052 C-2RSH

  • ERIKS:13535759
  • Hersteller:BEAS 020052 C-2RSH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 422.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 456.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BEAS
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Höhe
28 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Polyamid
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Dichtung
Ja