CHF 377.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 408.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BEAS |
Innendurchmesser | 34 mm |
Außendurchmesser | 94 mm |
Höhe | 50 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Polyamid |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Mit Dichtung | Ja |
Gewicht | 0.241 kg |