Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung

  • ERIKS:13635830
  • Hersteller:BEAM 020068 C-2RSH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses hochpräzise, beidseitig wirkende Schrägkugellager ist für Spindelantriebe konzipiert. Es verfügt über einen dickwandigen Außenring und Befestigungsbohrungen für eine sichere Montage. Die abgedichtete und gefettete Ausführung gewährleistet eine optimierte Zuverlässigkeit bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Es ermöglicht eine präzise axiale Wellenführung für anspruchsvolle industrielle Einsätze. Funktionen
  • Dicker Außenring erhöht die Steifigkeit und Stabilität während des Betriebs unter Last
  • Kontaktdichtung auf beiden Seiten verhindert Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer
  • Das doppelseitige Design unterstützt axiale Lasten in beide Richtungen für vielseitige Anwendungen
  • Standardmäßige Schmierung verringert Wartungsintervalle und vereinfacht die Installation
  • Schraubbefestigungslöcher ermöglichen eine sichere und unkomplizierte Befestigung in Baugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Präzisionsschraubantrieben in Automatisierungsanlagen
  • Ideal für Hochgeschwindigkeits-Spindelbaugruppen von Werkzeugmaschinen
  • Kompatibel mit Positioniersystemen, die eine präzise Wellenführung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 499.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 539.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BEAM
Typ
Angular contact thrust ball bearing
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
68 mm
Höhe
28 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
27.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
51 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.9 kN
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3800 rpm
Gewicht
0.583 kg