CHF 443.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 479.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BEAM |
Typ | Angular contact thrust ball bearing |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Höhe | 25 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 19.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 30 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.1 kN |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5400 rpm |
Gewicht | 0.355 kg |