CHF 1'051.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'137.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BEAM |
Typ | Angular contact thrust ball bearing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Höhe | 34 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 56 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 146 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 5.4 kN |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2000 rpm |
Gewicht | 1.8 kg |