Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung

  • ERIKS:13535756
  • Hersteller:BEAM 040115 C-2RSH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses hochpräzise, beidseitig wirkende Schrägkugellager ist für Spindelantriebe und anspruchsvolle axiale Führungsanwendungen konzipiert. Es verfügt über einen verstärkten Außenring für erhöhte Stabilität sowie Durchgangsbohrungen zur Schraubbefestigung. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf, gewährleistet eine präzise Wellenführung und wird gefettet und abgedichtet geliefert. Eine Nachschmierung ist für eine verlängerte Lebensdauer möglich. Funktionen
  • Ein dickerer Außenring erhöht die Steifigkeit und ermöglicht eine sichere Schraubbefestigung für eine zuverlässige Installation
  • Die beidseitige Tragfähigkeit ermöglicht die Aufnahme von radialen und axialen Kräften für mehr Vielseitigkeit
  • Die geschmierte und abgedichtete Bauweise minimiert das Kontaminationsrisiko und vereinfacht die Wartungsanforderungen
  • Ein Kontaktwinkel von 60° gewährleistet eine präzise axiale Führung für eine genaue Bewegungssteuerung
  • Nichtmetallischer Käfig reduziert die rotierende Masse und trägt zu hoher Laufgenauigkeit bei
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit hochpräzisen Schraubantrieben in CNC-Maschinen
  • Ideal für Werkzeugmaschinenspindeln, die eine präzise axiale Positionierung erfordern
  • Kompatibel mit automatisierten Montageanlagen, die eine zuverlässige Lastaufnahme erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'209.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'307.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BEAM
Typ
Angular contact thrust ball bearing
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
115 mm
Höhe
46 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
80 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
176 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
6.4 kN
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
2000 rpm
Gewicht
2.6 kg