CHF 831.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 898.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BEAM |
Typ | Angular contact thrust ball bearing |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Höhe | 34 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 51 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 114 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.3 kN |
Grenzdrehzahl | 2300 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2300 rpm |
Gewicht | 1.43 kg |