Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung

  • ERIKS:13535754
  • Hersteller:BEAM 030100 C-2RSH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses hochpräzise, beidseitig wirkende Schrägkugellager ist für Spindelantriebe und anspruchsvolle Stützanwendungen konzipiert. Der robuste Außenring und die Durchgangsbohrungen ermöglichen eine sichere Schraubbefestigung und einen zuverlässigen Betrieb. Mit einem nichtmetallischen Käfig und abgedichtetem Design gewährleistet das Lager eine präzise axiale Wellenführung sowie hohe radiale und axiale Tragfähigkeiten. Es ist gefettet und montagefertig und unterstützt so eine effiziente Installation und Wartung in industriellen Umgebungen. Funktionen
  • Das beidseitige Schrägkugellager-Design nimmt axiale und radiale Lasten für eine zuverlässige Wellenlagerung auf.
  • Nichtmetallischer Käfig minimiert die Reibung und sorgt für einen reibungslosen Ablauf
  • zuverlässiger Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Beidseitig abgedichtet, um vor Verunreinigungen zu schützen und die Lagerlebensdauer zu verlängern
  • Die Verschraubung durch Bohrungen im Außenring vereinfacht die Montage und erhöht die mechanische Stabilität
  • Die hohe Grenzdrehzahl von 2600 U/min unterstützt dynamische Anwendungen, die schnelle Bewegungen erfordern
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Präzisionsschraubantrieben in Werkzeugmaschinenbaugruppen
  • Ideal zur Unterstützung von Linearbewegungen in automatisierten Fertigungsanlagen
  • Kompatibel mit Rotationsachsen, die eine präzise axiale Wellenführung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 956.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'033.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BEAM
Typ
Angular contact thrust ball bearing
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
100 mm
Höhe
38 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
64 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
118 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
4.3 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
2600 rpm
Gewicht
1.71 kg