Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung

  • ERIKS:13535753
  • Hersteller:BEAM 030080 C-2RSH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses beidseitig wirkende Schrägkugellager ist für Spindelantriebe konzipiert, die eine präzise axiale Führung erfordern. Es verfügt über einen robusten Außenring und ist mit Befestigungsbohrungen für eine sichere Montage ausgestattet. Das Lager ist abgedichtet und vorgefettet und somit sofort für den Einbau und die Nachschmierung bereit. Es ist ausgelegt, um sowohl radiale als auch axiale Lasten unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig aufzunehmen. Funktionen
  • Das doppelseitige Design unterstützt axiale Lasten in beide Richtungen und erhöht so die Betriebssicherheit
  • Die dicke Außenringstruktur erhöht die Stabilität und widersteht Verformungen bei intensiven Betriebsbedingungen.
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen die internen Komponenten vor Verunreinigungen und halten das Schmiermittel zurück
  • Schraublöcher im Außenring erleichtern die Montage und ermöglichen eine sichere Befestigung in Baugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Schraubtriebe in Präzisionswerkzeugmaschinen
  • Verwendet bei Baugruppen, die eine präzise axiale Wellenführung erfordern
  • Kompatibel mit Hochgeschwindigkeits-Spindelsystemen, die zuverlässige Unterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 574.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 620.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BEAM
Typ
Angular contact thrust ball bearing
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
80 mm
Höhe
28 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
31 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
69.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
2.6 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3000 rpm
Gewicht
0.745 kg