CHF 546.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 590.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BEAM |
Typ | Angular contact thrust ball bearing |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Höhe | 28 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 30 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 60 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.2 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 3400 rpm |
Gewicht | 0.702 kg |